noscriptSolent Cleaning SCF360-2W FEHÉR 2 RÉTEGŰ KÖZÉPADAGOLÁSÚ KÉZTÖRLŐ PAPÍR TEKERCS (6 DB/CS) | Cromwell Tools

Solent Cleaning

SCF360-2W FEHÉR 2 RÉTEGŰ KÖZÉPADAGOLÁSÚ KÉZTÖRLŐ PAPÍR TEKERCS (6 DB/CS)

SKU:

SOL9522570T

Ft15000.00

ÁFA nélkül

Ft19050.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    1 rétegű kendők általános használatra vagy erős és tartós, 2 rétegű kendők ipari használatra. Az eltávolítható középmagnak köszönhetően a tekercsek használhatók "közép-adagolású" adagolókban vagy állványokra szerelve. A legáltalánosabb ipari és autóipari törlési feladatokhoz. Adagolás megkönnyítése végett megfelelően lyukasztott.
    Kék vagy fehér színben ötféle különböző méretben.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Cleaning

    Dispenser Type

    Freestanding Wall Mounted

    EAN

    5036140073579

    ECLASS Code

    40030201

    Élelmiszer környezetében is használható

    No

    Hygienically Wrapped

    No

    Lapszélesség

    195mm

    Number of Sleeves/Rolls

    6

    Perforated

    No

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Szín

    Fehér

    Tekercs hossza

    144m

    Textured/Embossed

    No

    Típus

    Centrefeed ablaktörlő tekercs

    UNSPSC Code

    47120000