SKU:
SOL7801501E
MPN:
H120Z032
Ft8870.00
ÁFA nélkül
Ft11264.90
ÁFÁ-val
Zöldcitrom illattal. Nagy hatékonyságú citrus alapú zsírtalanító és tisztítószer. Intenzív tisztítóhatású, mégis kíméletes a bőrhöz. Az
egyedi citrusalapú készítmény egyesíti a természet erejét és illatát. Ideális kéztisztításra ipari vagy háztartási környezetben is. Most
négy különböző kiszerelésben megfelelő adagolókkal.
• Nem mérgező
• Fertőtlenítő és baktériumölő
• Eltávolítja a zsírt, a lerakódott és az általános szennyeződéseket
• Ipari felhasználásra
• Lime illat
• Méret: 3 L
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Cleaning |
Csomag típusa | Szivattyú palack |
EAN | 5036140422438 |
ECLASS Code | 30021404 |
Illat | mész |
Méret | 3000ml |
Típus | Kéztisztító |
UNSPSC Code | 53131613 |