Ft3150.00
ÁFA nélkül
Ft4000.50
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Előre felcímkézve a kívánt oldathoz, hogy egyértelműen látható legyen, milyen folyadék van a palackban
• Nagy teljesítményű, ipari ravaszos permetezővel rendelkezik a hosszú élettartam érdekében
• Környezetbarát, mivel a palack újratölthető ahelyett, hogy minden alkalommal meg kellene szabadulni a palacktól, amikor elfogy az oldat
• ONX7808230H Full Spectrum címke vagy ONX7808230D Fertőtlenítő- és tisztítószer címke
• Mindkettő 1 literes
• Színtelen palack
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oleonix |
Compatibility | Acids Bases Solvents |
Felhasználási területek | Cleaner General Purpose |
Gyártó cikkszáma | E-EBHDS1/DC |
Kapacitás | 1 |
Szín | Átlátszó |
Termék anyaga | High Density Polyethylene (HDPE) |
Terméktípus | Spray Bottle |
UNSPSC Code | 24122005 |