noscriptSMC AS4002F-12 SPEED CONTROLLER AS4002F-12 | Cromwell Tools

SMC

AS4002F-12 SPEED CONTROLLER

SKU:

SMC2940094A

MPN:

AS4002F-12

Ft21322.00

ÁFA nélkül

Ft27078.94

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    AS In-Line Type
    AS Series speed controllers with one-touch fittings minimise installation time and cost as they reduce the mounting height and enable compact machinery design. 10 needle rotations permit easy control at low speeds. Accepts nylon, and polyurethane tubing in a variety of sizes.
    Operating pressure: 1MPa max.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PBT

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Egy darab súlya

    82g

    Gyártó cikkszáma

    AS4002F-12

    Port mérete

    1/2

    Tube O.D.

    12.0mm

    UNSPSC Code

    27131600