Kennedy

Levegőolajozó egységek

3 Elérhető opció(k)

Olajköd típusú. Folyamatos olajáramlás, és nagyon alacsony felvételi nyomás. Nyomás alatt is tölthető. Nagy kapacitású fémtartály. Egyszerűen, 90°-ban elfordítva távolítható el. Ezek a hagyományos o­la­jo­zók használhatók önállóan, vagy kombinált levegő-előkészítő egységekhez csatlakoztatva.

Környezeti hőmérséklet: -10C° - +60C°.
Max bemeneti nyomás: 10bar.
Alaptest: Műszaki polimer.
Gyűjtőtartály: Polikarbonát védő bevonattal.
Ajánlott olaj: ISO VG32 (Servo System 32).
Szűrőméret: 20µm.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3