Ft9567.00
ÁFA nélkül
Ft12150.09
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Male Stud Swivel Elbow
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Camozzi |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Cső mérete | 14mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | S6520 14-1/2in. |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -10°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Max. üzemi nyomás | 16bar |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |