Ft5891.00
ÁFA nélkül
Ft7481.57
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Male Stud Swivel Elbow
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Camozzi |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Cső mérete | 10mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | S6520 10-3/8in. |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -10°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Max. üzemi nyomás | 16bar |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 3/8 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |