noscriptCamozzi S6430 6-1/4 SWIVEL BRANCHTEE S6430 6-1/4 | Cromwell Tools

Camozzi

S6430 6-1/4 SWIVEL BRANCHTEE

SKU:

CMZ2916430K

MPN:

S6430 6-1/4

Ft4806.00

ÁFA nélkül

Ft6103.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Swivel Branch Tees


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken

    Cső mérete

    6

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    S6430 6-1/4

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -10°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Max. üzemi nyomás

    16bar

    UNSPSC Code

    27131613