Ft11544.00
ÁFA nélkül
Ft14660.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KSL Series
The most common design to pipe at a right angle to a female thread
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 4mm |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KSL04-01S |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Menet típusa | Férfi |
Menetméretek – külső | 1/8 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |