Ft3617.00
ÁFA nélkül
Ft4593.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2Y Series
To branch the tubing from a female thread in a straight direction and at 90°.
Colour: white.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polibutilén-tereftalát PP Rozsdamentes |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken |
Cső mérete | 6 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2Y06-M6A |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Max. üzemi nyomás | 10bar |
UNSPSC Code | 27131613 |