noscriptSMC KQ2V08-U03A ELBOW CONNECTOR 8 TO G3/8 KQ2V08-U03A | Cromwell Tools

SMC

KQ2V08-U03A ELBOW CONNECTOR 8 TO G3/8

SKU:

SMB2915811K

MPN:

KQ2V08-U03A

Ft3691.00

ÁFA nélkül

Ft4687.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    KQ2V Series
    Elbow connector with external hexagon head, 360° pivotable. Using a socket spanner in the case of restricted installation space.
    Colour: white.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Cső mérete

    8mm

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KQ2V08-U03A

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Menet típusa

    Férfi

    Menetméretek – külső

    3/8 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613