noscriptKennedy KEC4-1MP KEN-FIT KÖNYÖK CSATLAKOZÓ 4MM - G1/8 M/P | Cromwell Tools

Kennedy

KEC4-1MP KEN-FIT KÖNYÖK CSATLAKOZÓ 4MM - G1/8 M/P

SKU:

KEN2912900K

Ft1050.00

ÁFA nélkül

Ft1333.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.


    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Cső mérete

    4mm

    EAN

    5036140105171

    ECLASS Code

    27294290

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -20°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +70°C

    Menetméretek – külső

    1/8 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613