Ft3972.00
ÁFA nélkül
Ft5044.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
BSPT Adaptor Male/Female Run Tees - Taper
Series 2070
Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
Material: OT58 (nickel-plated).
Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
Pressure: 40bar.
Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
Temperature: -40°C to +120°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Camozzi |
Csatlakozás típusa | Menetes tömítés rögzített O-gyűrűvel |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | 2070 1/4-1/4 |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -40°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +120°C |
Max. üzemi nyomás | 40bar |
Menetméretek – belső | G1/4 |
Menetméretek – külső | G1/4 |
UNSPSC Code | 27131613 |