PCL

XF SOROZATÚ ÁTALAKÍTÓK

SKU:

PCL2591982N

MPN:

AC7106

Ft8240.00

ÁFA nélkül

Ft10464.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Euro 130
    Nagy igénybevételre tervezett sorozat, hogy megfeleljen minden gyártói és végfelhasználói követelménynek. Kiváló áramlási jellemzők: Szabad levegőáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 135 cfm (3820 l/perc). Gyorskioldású csatlakozás, korrózióvédő bevonat. Kompatíbilis a CEJN320, RECTUS 25 és 26 európai átalakító sorozatokkal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875160078

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AC7106

    Menet szabvány

    Furat

    Menet típusa

    Farokdarab

    UNSPSC Code

    27131613