Ft7650.00
ÁFA nélkül
Ft9715.50
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Arra tervezték, hogy versenyképes alternatív lehetőséget kínáljanak az eredeti Schrader termékcsalád helyett.
Furat névleges mérete: 5 mm
Áramlási sebesség 6 bar nyomáson – 2200 l/min
Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
Adapterek: PF család
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875332062 |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Passzivált cink |
Gyártó cikkszáma | AC77EM |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | CSATLAKOZÓELEM |
UNSPSC Code | 27131613 |