PCL

MINI ADAPTEREK

SKU:

PCL2590944D

MPN:

AA11CF

Ft1670.00

ÁFA nélkül

Ft2120.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Ezek a kis igénybevételű műszaki környezetekben használható, kis furatú adapterek
    népszerűnek bizonyultak a robotikai, az egészségügyi, a méréstechnikai és automatizálási
    iparterületeken.


    Tulajdonságok



    • Sárgarézből készült krómozott felülettel

    • Korrózióálló felületkezelés

    • Furat névleges mérete: 5,0 mm
      Hőmérséklet-tartomány: –20 °C és +80 °C között.

    • Maximális üzemi nyomás: 35 bar / 508 psi


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332864

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AA11CF

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Adapter

    UNSPSC Code

    27131613