Ft965.00
ÁFA nélkül
Ft1225.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hexagon Nipple - Male Thread BSPT - Black Finish
British Standard (BS 143)
Working Pressures and Temperatures:
25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Vas |
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Fekete |
Gyártó cikkszáma | MI6HN |
Menet szabvány | BSPT |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | Hatszögletű mellbimbó |
UNSPSC Code | 27131613 |