Ft7336.00
ÁFA nélkül
Ft9316.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2F Series
With parrallel female thread and external hexagonal head to pipe on a male thread.
Colour: white.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | SMC |
EAN | 0713049057200 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2F12-04A |
Menet mérete | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPT |
Menet típusa | Női |
Terméktípus | Csatlakozó |
UNSPSC Code | 27131613 |