Ft1860.00
ÁFA nélkül
Ft2362.20
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A KF család csatlakozóival használható.
Furat névleges mérete: 7,6 mm
Áramlási sebesség 6 bar (100 psi) nyomáson: 2100 l/min (117 cfm)
Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
Csatlakozók: KF család
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875081885 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | AA7802 |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | Csatlakozók: |
UNSPSC Code | 27131613 |