PCL

ISO B12 CSATLAKOZÓK

SKU:

PCL2591530F

MPN:

AC75JF

Ft10720.00

ÁFA nélkül

Ft13614.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Ez a szerelvénycsalád kiváló átfolyási tulajdonságokat biztosít olyan ipari felhasználás esetén, ahol erre az adapterprofilra van szükség.


    Furat névleges mérete: 5,5 mm
    Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 1100 l/min
    Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
    Adapterek: ISO B12 család
    Cserélhető: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331331

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AC75JF

    Menet mérete

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Terméktípus

    Csatlakozó dugó

    UNSPSC Code

    27131613