Ft7880.00
ÁFA nélkül
Ft10007.60
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Ezek az InstantAir adapterek alkalmasak a legtöbb telephelyi, sűrített levegős felhasználásra, bár az elforgatható adapterek kifejezetten a mozgatott tömlőkhöz készültek. Eredeti Broomwade bajonett szerelvények az igazán sokoldalú munkavégzés érdekében.
Maximális üzemi nyomása 17 bar (250 lbf/in²)
Hőmérséklet-tartomány: -20°C és 80°C között
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875064307 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | AA5303 |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | Adapter |
UNSPSC Code | 27131613 |