Camozzi

2543 1/4 FEMALE FEMALE COUPLER

SKU:

CMZ2912543B

MPN:

2543.25

Ft1693.00

ÁFA nélkül

Ft2150.11

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    BSP Adaptor Female/Female Couplers
    Series 2543


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Material: OT58 (nickel-plated).
    Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
    Pressure: 40bar.
    Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
    Temperature: -40°C to +120°C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    2543 1/4

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPP

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    szerelvények

    UNSPSC Code

    27131613